BASOSUPPORT - Perfil CT30 (tramo 3 Metros) galvanizado sendzimir (GS) - 206784
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 30 mm
Anchura de rendija - 16 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206784
Ref.Sonepar
671217
EAN
8434453071256
Longitud:
3000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
30 mm
Anchura de rendija:
16 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
8.5 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
4 kN
Momento de inercia Iy:
1.41 cm4
Momento de inercia Iz:
2.17 cm4
Momento de resistencia Wy:
0.851 cm³
Momento de resistencia Wz:
1.45 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


