BASOSUPPORT - PERFIL P41-3S 41X41X2 3M GS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Anchura de rendija - 22 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
217313
Ref.Sonepar
283629
EAN
8434453056949
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Anchura de rendija:
22 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en C
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
13 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Momento de inercia Iy:
5.5 cm4
Momento de inercia Iz:
5.87 cm4
Momento de resistencia Wy:
2.68 cm³
Momento de resistencia Wz:
2.86 cm³
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


