BASOSUPPORT - Soporte C-SR 200mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura - 53 mm
Altura - 67 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Escuadra para perfil
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203460
Ref.Sonepar
674264
EAN
8434453061899
Longitud:
250 mm
Anchura:
53 mm
Altura:
67 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Escuadra para perfil
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


