BASOSUPPORT - Soporte C-SR 500mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 550 mm
Anchura - 53 mm
Altura - 100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm
Modelo - Escuadra para perfil
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201034
Ref.Sonepar
675586
EAN
8434453007637
Longitud:
550 mm
Anchura:
53 mm
Altura:
100 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...500 mm
Modelo:
Escuadra para perfil
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


