BASOSUPPORT - Soporte horizontal SCR 150mm galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOSUPPORT - Soporte horizontal SCR 150mm galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 200 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200981

Ref.Sonepar

302413

EAN

8434453004490

Longitud:

200 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

150...150 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Material:

Acero

Soporte horizontal SCR 150mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 200 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 150...150 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 0,59 kN Material: Acero

Un producto de BASOSUPPORT

Descubra la serie BASOSUPPORT