BASOSUPPORT - Soporte horizontal SCR 200mm acero inoxidable I304 - 204691

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOSUPPORT - Soporte horizontal SCR 200mm acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 250 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204691

Ref.Sonepar

183183

EAN

8434453065903

Longitud:

250 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Otros

Soporte horizontal SCR 200mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 250 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 0,69 kN Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros

Un producto de BASOSUPPORT

Descubra la serie BASOSUPPORT