BASOSUPPORT - Soporte horizontal SP 300mm (perfil 41x41x2,5) galvanizado en caliente (GC) - 204734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 350 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204734
Ref.Sonepar
267210
EAN
8434453065972
Longitud:
350 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


