BASOSUPPORT - Soporte horizontal SP 400mm (perfil 41x41x2,5) galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 450 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201036
Ref.Sonepar
272227
EAN
8434453007859
Longitud:
450 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


