BASOSUPPORT - Soporte horizontal SP 500mm (perfil 41x41x2,5) galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 550 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 500...500 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201037
Ref.Sonepar
34319
EAN
8434453007965
Longitud:
550 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
500...500 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


