BASOSUPPORT - Soporte rápido C-SHO 150mm acero inoxidable I304 - 207491
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 262 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207491
Ref.Sonepar
633118
EAN
8434453076428
Longitud:
262 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


