BASOSUPPORT - Soporte rápido C-SHO 150mm galvanizado en caliente (GC) - 207240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 262 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207240
Ref.Sonepar
141157
EAN
8434453074486
Longitud:
262 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Acero
Soporte rápido C-SHO 150mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 262 mm Anchura: 52 mm Altura: 113 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 150...150 mm Modelo: Abrazadera de pared Resistencia de carga: 0,98 kN Material: Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


