BASOSUPPORT - Soporte rápido C-SHO 200mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 312 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207241
Ref.Sonepar
154115
EAN
8434453074493
Longitud:
312 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


