BASOSUPPORT - Soporte rápido C-SHO 400mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 512 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Abrazadera de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
207243
Ref.Sonepar
187343
EAN
8434453074516
Longitud:
512 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
113 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Abrazadera de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


