BASOSUPPORT - Soporte rápido SHST 200mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Anchura - 26 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Escuadra para perfil
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214491
Ref.Sonepar
246937
EAN
8434453029387
Longitud:
250 mm
Anchura:
26 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Escuadra para perfil
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


