BASOSUPPORT - Soporte rápido SHST 300mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 350 mm
Anchura - 26 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Escuadra para perfil
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
214492
Ref.Sonepar
286506
EAN
8434453029394
Longitud:
350 mm
Anchura:
26 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Escuadra para perfil
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


