BASOSUPPORT - Soporte SP3S 400mm cincado (EZ)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 450 mm
Anchura del perfil - 41 mm
Altura del perfil - 41 mm
Modelo - Perfil en C
Resistencia de carga - 7.85 kN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
218658
Ref.Sonepar
286504
EAN
Longitud:
450 mm
Anchura del perfil:
41 mm
Altura del perfil:
41 mm
Modelo:
Perfil en C
Resistencia de carga:
7.85 kN
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


