BASOSUPPORT - Soporte SPD 1000 mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1050 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 82 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 1000...1000 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204641
Ref.Sonepar
158620
EAN
8434453065811
Longitud:
1050 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
82 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
1000...1000 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


