BASOSUPPORT - Soporte SPD 600mm (perfil 82x41x2,5) galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 650 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 82 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205621
Ref.Sonepar
275485
EAN
8434453067471
Longitud:
650 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
82 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


