BASOSUPPORT - Soporte SRB 150mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 200 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206380
Ref.Sonepar
303492
EAN
8434453069246
Longitud:
200 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Soporte SRB 150mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 200 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 150...150 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 0,59 kN Material: Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


