BASOSUPPORT - Soporte SRB 200mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206381
Ref.Sonepar
303493
EAN
8434453069253
Longitud:
250 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
200...200 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Acero
Soporte SRB 200mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 250 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 0,59 kN Material: Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


