BASOSUPPORT - Soporte SRB 200mm galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOSUPPORT - Soporte SRB 200mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 250 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206374

Ref.Sonepar

56544

EAN

8434453069185

Longitud:

250 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Soporte SRB 200mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 250 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 0,59 kN Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASOSUPPORT

Descubra la serie BASOSUPPORT