BASOSUPPORT - Soporte suelo SV 100mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 172 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201062
Ref.Sonepar
177497
EAN
8434453010569
Longitud:
172 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


