BASOSUPPORT - Soporte suelo SV 100mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 172 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201046
Ref.Sonepar
1346
EAN
8434453008887
Longitud:
172 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


