BASOSUPPORT - Soporte suelo SV 150mm acero inoxidable I304 - 201063
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 222 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201063
Ref.Sonepar
206092
EAN
8434453010675
Longitud:
222 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Soporte suelo SV 150mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 222 mm Anchura: 40 mm Altura: 40 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 150...150 mm Modelo: Otros Resistencia de carga: 2,55 kN Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


