BASOSUPPORT - Soporte suelo SV 300mm acero inoxidable I304 - 201065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 372 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201065
Ref.Sonepar
279191
EAN
8434453010897
Longitud:
372 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Soporte suelo SV 300mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorSUPPORT Soportes metálicos La familia Basorsupport está compuesta por 4 tipos de roductos, soportes a pared, soportes de techo, soportes para suelo y cartelas. Principales características: Longitud: 372 mm Anchura: 40 mm Altura: 40 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 300...300 mm Modelo: Otros Resistencia de carga: 2,03 kN Material: Acero inoxidable Calidad de material: Otros
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


