BASOSUPPORT - Soporte suelo SV 300mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 372 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 300...300 mm
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201053
Ref.Sonepar
182436
EAN
8434453009655
Longitud:
372 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
40 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
300...300 mm
Modelo:
Otros
Material:
Acero
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


