BASOSUPPORT - Soporte suspendido C-SVO 600mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 750 mm
Anchura - 52 mm
Altura - 20 mm
Grosor del material - 2 mm
Forma de perfil - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205941
Ref.Sonepar
123447
EAN
8434453068102
Longitud:
750 mm
Anchura:
52 mm
Altura:
20 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado posterior
Anchura del orificio:
9 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Resistencia de carga:
0.85 kN
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOSUPPORT
Descubra la serie BASOSUPPORT


