BAXI - Acumulador ACS / calefacción ASC 1000/250E clase energética C - 7676924

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Acumulador ACS / calefacción ASC 1000/250E clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676924

Ref.Sonepar

577644

EAN

8431406155704

Depósito combinado ASC 1000/250 E Interacumulador vertical tipo tank-in-tank, formado por dos depósitos independientes, para aplicaciones combinadas de producción de a.c.s. y apoyo a calefacción, con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación depósito superior a.c.s. 228 litros. Volumen de acumulación depósito inferior calefacción 657 litros. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.