Artículo bonificable CAE

BAXI - Acumulador ACS / calefacción ASC 800/200E clase energética B - 7676923

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Acumulador ACS / calefacción ASC 800/200E clase energética B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676923

Ref.Sonepar

625562

EAN

8431406155698

Depósito combinado ASC 800/200 E Interacumulador vertical tipo tank-in-tank, formado por dos depósitos independientes, para aplicaciones combinadas de producción de a.c.s. y apoyo a calefacción, con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación depósito superior a.c.s. 176 litros. Volumen de acumulación depósito inferior calefacción 589 litros. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 8 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI