BAXI - ACUMULADOR ARGENTA 160

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - ACUMULADOR ARGENTA 160

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7619491

Ref.Sonepar

403452

EAN

9999903634775

Elevado rendimiento Alcanzan la máxima calificación energética en calderas de gasóleo y rendimientos de hasta el 102% consiguiendo ahorros de consumo de combustible de hasta un 15%. Mayor eficiencia energética La sonda exterior permite a la caldera funciona siempre a la menor temperatura, con lo que las pérdidas de calor son mínimas y se produce menor consumo energético. Resistencia y durabilidad El cuerpo de caldera fabricado en fundición y un condensador cerámico ofrecen mayor resistencia a la corrosión y alargan su vida útil. Respeto al medio ambiente La caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx. Fácil de instalar Los modelos hasta 32kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Más confort en agua caliente con GTA/GTAF Las versiones GTA y GTAF disponen de un acumulador integrado de 24 o 32 l además de su avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de caldefacción y agua caliente.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI