Artículo bonificable CAE

BAXI - Acumulador esmaltado AS 1000-2E clase energética C

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Acumulador esmaltado AS 1000-2E clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676912

Ref.Sonepar

698908

EAN

8431406155605

Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 1000-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelos AS 1000-2 E. Volumen de acumulación 1000 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI