Artículo bonificable CAE

BAXI - Acumulador esmaltado AS 1000-IN clase energética C

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Acumulador esmaltado AS 1000-IN clase energética C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7676921

Ref.Sonepar

518244

EAN

8431406155674

Depósito acumulador de inercia AS 1000-IN E Acumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. sin serpentín de intercambio interior, marca BAXI, modelo AS 1000-IN E. Calentamiento del agua efectuado mediante intercambiadores exteriores. Volumen de acumulación 1000 litros. Boca de inspección de diámetro 480 mm. Acumulador de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI