BAXI - Banda para juntas de dilatación (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7776543
Ref.Sonepar
1028058
EAN
8431406216528
Banda para juntas de dilatación en polietileno expandido. Preparada para separar la capa de mortero sobre los tubos, asegurando una correcta dilatación de la masa. Debe aplicarse junto con la guía con pasatubos con base adhesiva. Deberá recortarse a medida la parte de tubos que la atraviesen. Espesor de banda: 8 mm. Altura de banda: 150 mm. Confección: rollo 50 mts
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI