BAXI - Banda perimetral autoadhesiva con precortes en polietileno (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7776542
Ref.Sonepar
611368
EAN
8431406216511
Banda perimetral autoadhesiva en polietileno expandido, preparada para absorber las dilataciones del pavimento hacia las paredes. Proporciona aislamiento termo-acústico al local. Dotada de banda adhesiva por un lado y faldón de protección en polietileno en el lado opuesto. Dotada de precortes para adaptar la altura. Espesor de banda: 8 mm. Altura de banda: 150 mm. Confección: rollo 50 mts.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI