Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba calor Platinum BC Monobloc Media Potencia PBM-i 20 clase energética A+/A+ - 7754860

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba calor Platinum BC Monobloc Media Potencia PBM-i 20  clase energética A+/A+

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7754860

Ref.Sonepar

734217

EAN

8431406210748

Bomba de calor trifásica Platinum BC Monobloc PBM-i 20 Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, versión trifásica. Platinum BC monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidráulicos (circulador, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.). El circuito frigorífico está completamente montado. Potencia calorífica: 19,80 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 3,57 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 5,55 kWe Potencia frigorífica: 19,40 kW Coeficiente de rendimiento (EER): 3,30 Presión acústica: 71 dBA Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico R410A Unidad exterior: medidas 1470x1200x570 mm, peso 220 kg