Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba de calor BC ACS 200-1E IR290 clase energética A+/XL

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor BC ACS 200-1E IR290 clase energética A+/XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7785394

Ref.Sonepar

839905

EAN

3661238793088

Bomba de calor monofásica BC ACS 200 1E iR290 Bomba de calor para ACS de pie con acumulación. El sistema incorpora un acumulador de 188 l. Puede calentar el agua hasta 65ºC. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 2,4 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70ºC para el tratamiento antilegionela. Las unidades utilizan como refrigerante el R290, un refrigerante natural que no afecta al calentamiento del planeta. Dispone de un serpentín para conectar otro generador. El acumulador está fabricado en acero esmaltado e incorpora protección catódica electrónica para evitar la corrosión de éste. Nivel sonoro muy bajo. Marca: BAXI Coeficiente de rendimiento COP con 15ºC aire: 3,40 Potencia BC en ACS con 15ºC aire: 1,5 kW Potencia de la resistencia eléctrica: 2,4 kW Dimensiones (altura x diámetro): 1.528 x 668 mm Peso (en vacío): 88 kg Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda: A+/L

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI