Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba de calor monofásica PLATINUM BC PLUS MONOBLOC-2 6 MR con mando

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor monofásica PLATINUM BC PLUS MONOBLOC-2 6 MR con mando

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7803091

Ref.Sonepar

832298

EAN

8433106227330

Bomba de calor monofásica Platinum BC Plus Monobloc-2 6 kW Bomba de calor aire-agua tipo monobloc, versión monofásica e inverter. Platinum BC Plus monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor los siguientes componentes: compresor, circulador, válvula de seguridad, válvula de purga del aire, controlador y caja de conexiones. El circuito frigorífico está completamente montado. Dispone de un vaso de expansión de 8 litros. Mando de control incluido que se instala en el interior de la vivienda y hace las funciones de termostato ambiente y cuadro de control de la máquina. Potencia calorífica: 6,35 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 4,95 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 1,28 kWe Presión acústica: 60 dB(A) Voltaje de alimentación: 230 V Fluido frigorífico R432: 1,50 kg Unidad exterior: medidas 1295x718x429 mm, peso 98 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI