BAXI - Bomba de calor monofásico Platinum BC Monobloc 25kW clase energética A+ - 7218103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de calefacción a 0/35°C (B0/W35) acorde a EN 14511 - 25.2...0 kW
COP a 0/35°C según EN 14511 - 4.2
Apto para refrigeración - sí
Refrigeración integrada - sí
Tensión de conexión - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7218103
Ref.Sonepar
518122
EAN
8431406146313
Capacidad de calefacción a 0/35°C (B0/W35) acorde a EN 14511:
25.2...0 kW
COP a 0/35°C según EN 14511:
4.2
Apto para refrigeración:
sí
Refrigeración integrada:
sí
Tensión de conexión:
400 V
Anchura:
1450 mm
Altura:
1700 mm
Profundidad:
550 mm
Peso:
335 kg
Nivel de potencia acústica (según EN12102 a 0/35°C):
74 dB(A)
Temperatura máxima del agua de la calefacción:
58 °C
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


