BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBM2-I 42 - 7791304

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBM2-I 42

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7791304

Ref.Sonepar

967247

EAN

8433106220966

Bomba de calor trifásica Platinum BC Monobloc PBM2-i 42 Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, versión trifásica. Platinum BC monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidráulicos (circulador, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.). El circuito frigorífico está completamente montado. Potencia calorífica: 41,80 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 4,22 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 9,90 kWe Potencia frigorífica: 48,70 kW Coeficiente de rendimiento (EER): 4,06 Presión acústica: 78 dBA Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico R410A Unidad exterior: medidas 1850x1300x1000 mm, peso 269 kg