Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBM2-I/TX 50 (Intercambiador barnizado) - 7791311

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBM2-I/TX 50 (Intercambiador barnizado)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7791311

Ref.Sonepar

836558

EAN

8433106221277

Bomba de calor trifásica Platinum BC Monobloc PBM2-i 50 - versión primera línia mar Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, versión trifásica. Platinum BC monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidráulicos (circulador, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.). El circuito frigorífico está completamente montado. Unidad con intercambiador barnizado para instalación en primera línea de mar. Potencia calorífica: 49,40 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 4,22 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 11,70 kWe Potencia frigorífica: 57,54 kW Coeficiente de rendimiento (EER): 3,96 Presión acústica: 78 dBA Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico R410A Unidad exterior: medidas 1850x1300x1000 mm, peso 283 kg