Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBMC-I 20 (Instalación en interior) - 7791312

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor Platinum BC Monobloc PBMC-I 20 (Instalación en interior)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7791312

Ref.Sonepar

759408

EAN

8433106220980

Bomba de calor trifásica Platinum BC Monobloc PBMC-i 20 Bomba de calor aire-agua tipo monobloc e inverter, versión trifásica. Unidad monobloc diseñada para instalación en interior, con ventilador centrigudo con presión disponible para conectar conductos de aire. Integra en la unidad exterior de la bomba de calor todos los componentes hidráulicos (circulador, vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.). El circuito frigorífico está completamente montado. Potencia calorífica: 21,50 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 3,91 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 5,50 kWe Potencia frigorífica: 25,50 kW Coeficiente de rendimiento (EER): 3,64 Presión acústica: 79 dBA Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico R410A Unidad: medidas 900x1750x690 mm, peso 215 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI