Artículo bonificable CAE

BAXI - Bomba de calor Platinum BC Mural IR32 6kW - 7830807

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor Platinum BC Mural IR32 6kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7830807

Ref.Sonepar

1040283

EAN

8433106230439

Bomba de calor monofásica sobrepotenciada PLATINUM BC Mural iR32 6 kW (frío-calor). Equipo aire agua tipo split con tecnología inverter formado por una unidad exterior y una unidad interior con cuadro de control con gran display. Temperatura máxima de impulsión en calefacción de 65 ºC y temperatura mínima de ida en modo frío de 7 ºC. Incluye resistencias de apoyo integradas. La unidad interior se entrega un filtro magnético para evitar que la suciedad del agua genere alguna avería en la máquina. Preparada para instalaciones de frío por fancoils, incluye bandeja de recogida de condensados. Potencia calorífica: 6,2 kW. Potencia frigorífica: 6,7 kW. Potencia eléctrica nominal: 1,24 kW. Rendimiento en modo calefacción COP 5,00 (Según UNE14511-2) Rendimiento en modo frío EER 5,00 (Según UNE14511-2). Unidad interior: medidas 600x1250x735 mm, peso 140,5 kg. Unidad exterior: medidas 1008x712x426 mm, peso 57,5 kg.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI