BAXI - Bomba de calor split BC ACS 200 - 7818626

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor split BC ACS 200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7818626

Ref.Sonepar

1032864

EAN

8433106237902

BC ACS 200 Split. Bomba de calor para ACS de pie con acumulación. El sistema se compone de un acumulador de 200 l y una unidad exterior con la bomba de calor de 1,88 kW. Además incluye una resistencia eléctrica para ser usada en puntas de consumo de 2,4 kW. Ahorros de hasta un 70% en la factura energética respecto a los termos eléctricos. Máxima protección anticorrosión. Dispone de un ánodo de magnesio que protege al acumulador ante aguas que puedan resultar muy corrosivas, lo que genera un alargamiento de la vida del acumulador. Nivel sonoro muy bajo. Marca: BAXI. Coeficiente de rendimiento SCOP con 14ºC aire: 3,60. Potencia BC en ACS con 15ºC aire: 1,88 kW. Potencia de la resistencia eléctrica: 2,4 kW. Dimensiones acumulador (altura x diámetro): 1.377 x 672 mm. Peso acumulador (en vacío): 70,5 kg. Dimensiones ud. exterior (anchura x altura x profundidad): 804 x 555 x 327 mm. Peso ud. exterior: 30 kg. Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda: A+/L.