BAXI - Bomba de calor trifásica PLATINUM BC PLUS MONOBLOC-2 12 TR con mando - 7803096

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Bomba de calor trifásica PLATINUM BC PLUS MONOBLOC-2 12 TR con mando

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7803096

Ref.Sonepar

905690

EAN

8433106227385

Bomba de calor trifásica Platinum BC Plus Monobloc-2 12 kW Bomba de calor aire-agua tipo monobloc, versión trifásica e inverter. Platinum BC Plus monobloc integra en la unidad exterior de la bomba de calor los siguientes componentes: compresor, circulador, válvula de seguridad, válvula de purga del aire, controlador y caja de conexiones. El circuito frigorífico está completamente montado. Dispone de un vaso de expansión de 8 litros. Mando de control incluido que se instala en el interior de la vivienda y hace las funciones de termostato ambiente y cuadro de control de la máquina. Potencia calorífica: 12,10 kW Coeficiente de rendimiento (COP): 4,95 Potencia eléctrica absorbida (nominal): 2,44 kWe Presión acústica: 65 dB(A) Voltaje de alimentación: 400 V ~3 Fluido frigorífico R432: 1,75 kg Unidad exterior: medidas 1385x865x526 mm, peso 160 kg