BAXI - Cabezal electrotérmico cerrado 240V - 193200024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
193200024
Ref.Sonepar
286934
EAN
8431406166113
Cabezal electrotérmico a 230 V AC para el control de cada circuito. Posición normalmente cerrado. Preparado para ser usado por los colectores de latón y tecnopolímero. Instalación sencilla mediante fijación rápida con adaptador incluido. Confección: individual
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI