BAXI - Cabezal electrotérmico micro - interruptor 230V - 193200040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
193200040
Ref.Sonepar
518005
EAN
8431406166205
Cabezal electrotérmico con micro a 230 V AC para el control de cada circuito. Posición normalmente cerrado. Incluye micro-interruptor final de carrera para señal libre de potencial. Preparado para ser usado por los colectores de latón y tecnopolímero. Instalación sencilla mediante fijación rápida con adaptador incluido. Confección: individual
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI