BAXI - Caldera BIOS PLUS 50 F doble salida simple de gas natural

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera BIOS PLUS 50 F doble salida simple de gas natural

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14D267102

Ref.Sonepar

758325

EAN

8431406168728

Caldera mural de condensación BIOS PLUS 50F gas natural Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos doble 80 incluido. Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo convencional o modulante para garantizar, conjuntamente con los accesorios hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de la caldera. Es necesario montar una botella de equilibrio/intercambiador de placas acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos requeridos. Marca: BAXI Potencia útil: 5 - 45 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) Presión máxima de trabajo: 4 bar Rendimiento: 107,8 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 377 mm Peso: 40 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI