BAXI - Caldera BIOS PLUS 70 F doble salida simple gas natural - 14D268102

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera BIOS PLUS 70 F doble salida simple gas natural

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14D268102

Ref.Sonepar

685181

EAN

8431406168735

Caldera mural de condensación BIOS PLUS 70F gas natural Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (clase 5 NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L. Pantalla digital retroiluminada para mostrar temperaturas de funcionamiento, anomalías y presión del circuito primario mediante manómetro digital. Kit salida de humos doble 80 incluido. Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo convencional o modulante para garantizar, conjuntamente con los accesorios hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de la caldera. Es necesario montar una botella de equilibrio/intercambiador de placas acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos requeridos. Marca: BAXI Potencia útil: 7,2 ? 65 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) Presión máxima de trabajo: 4 bar Rendimiento: 107,1 % Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm Peso: 50 kg