BAXI - Caldera CPA 115-BT básico 1 etapa - 190120062

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Caldera CPA 115-BT básico 1 etapa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190120062

Ref.Sonepar

517936

EAN

8431406162924

Caldera CPA 115-BT Caldera de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Cuadro de control para quemador de 1 etapa con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control de la caldera y el quemador. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 116,3 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 91,4% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 92,0% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 810 x 946 x 1.394 mm Peso: 330 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI