BAXI - CALDERA CPA 150-BT DIGITAL KSF - 190120086

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - CALDERA CPA 150-BT DIGITAL KSF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190120086

Ref.Sonepar

757301

EAN

8431406163167

Caldera CPA 150-BT Caldera de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Quemador no incluido. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 151,2 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 91,4% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 92,3% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 880 x 1.015 x 1.394 mm Peso: 385 kg